THOMAS & BETTS - Prensaestopas rail M12 rango de cable 3-6,5mm cobre

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Prensaestopas rail M12 rango de cable 3-6,5mm cobre

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RBCG-M122

Ref.Sonepar

781528

EAN

5415022395808

Para aquellas aplicaciones en las que la protección mecánica del cable no es un requerimiento ABB ofrece soluciones para proteger sistemas eléctricos mediante el uso de prensaestopas de alta especificación que proporcionan estanqueidad y fijación óptima de los cables para aumentar la durabilidad del sistema. ABB cuenta con una amplia gama de soluciones, incluyendo productos para aplicaciones industriales, maquinaria y otras instalaciones eléctricas. Además, tienen una gama específica para aplicaciones exigentes, como rangos de temperaturas altas, resistencia a aceites y rayos UV, compatibilidad electromagnética, aplicaciones alimentarias, entornos altamente corrosivos y zonas ATEX. La gama también incluye una variedad de accesorios, como contratuercas, tapones, y ampliadores y reductores, para asegurar una instalación adecuada y segura. Los prensaestopas Railway de ABB son dispositivos diseñados específicamente para garantizar la seguridad y el rendimiento de los sistemas de cableado en aplicaciones ferroviarias, cumpliendo con los estándares y normativas exigidos por la industria ferroviaria. En particular, están certificados de acuerdo con las normas EN 45545-2 y NF F 16-101, que establecen los requisitos de seguridad contra fuego y emisiones tóxicas en esta aplicación, y son resistentes a vibraciones e impacto. La gama está formada por prensaestopas metálicos como el RBCG que tiene un diseño hexagonal o el RBSG de diseño cilíndrico y también por no metálicos como el RNCG que está hecho de nylon. Estos tres prensastopas están certificados 45545-2 HL3 y tienen un grado de estanqueidad IP69 protegiendo a los sistemas eléctricos de la entrada de agua y polvo. La referencia 7TCA303080R0002 es un/a prensaestopas: Prensaestopas Railway Sus características técnicas son: Tratamiento de superficie: Niquelado. Color: Metalizado. Made in Turquía.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS