THOMAS & BETTS - Prensaestopas rail M12 rango de cable 3-6.5mm plástico - RNCG-M122
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 8 mm
Anchura de la llave - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
RNCG-M122
Ref.Sonepar
288498
EAN
5415022395952
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
8 mm
Anchura de la llave:
15 mm
Dimensión angular hexágona:
16.9 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
3...6.5 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP68
Resistente a los impactos:
sí
Color:
Gris
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
sí
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Casquillo de tornillo separable:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


