THOMAS & BETTS - PROYECTOR INDUSTRIAL 2797 ASTRO LED 109W CLD GRAFITO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño nominal en pulgadas - 3 pulgadas
Resistente al aceite - no
Acelerador de llamas - no
Resistencia a la tensión - 0 N
Ranurado longitudinalmente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PIST-36B.30
Ref.Sonepar
1035805
EAN
7630030266201
Tamaño nominal en pulgadas:
3 pulgadas
Resistente al aceite:
no
Acelerador de llamas:
no
Resistencia a la tensión:
0 N
Ranurado longitudinalmente:
no
Precintable (dos partes):
no
Libre de halógenos:
no
Instalación a ras:
no
Montaje en superficie:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Pared hueca:
no
Apto para instalación de hormigón:
no
Apto para instalación sub-superficial (mortero):
no
Subterráneo:
no
Blindaje electromagnético:
no
Con cable de tracción:
no
Blindaje de campos eléctricos.:
no
Altura interior:
0 mm
Revestimiento interno de alta conducción:
no
Anchura interior:
0 mm
Aprobado según la norma DIN EN 61386-23:
no
Altura exterior:
0 mm
Autorizado según LUL/estándar británico:
no
Anchura exterior:
0 mm
Autorizado según Lloyd's Register TA:
no
Autorizado según UTAC:
no
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


