THOMAS & BETTS - RAC.ROSCA GIR. EXT. M20, MET. - SP20/M20/B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 20 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 1/2 pulgada
Grado de protección (IP), dependiente del conducto - 54...54
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SP20/M20/B
Ref.Sonepar
1179094
EAN
5020963000003
Diámetro nominal:
20 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
1/2 pulgada
Grado de protección (IP), dependiente del conducto:
54...54
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión del racor de la caja:
Rosca
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la conexión de rosca:
M20x1,5
Tamaño de rosca CTG G:
0
Rosca por pulgada:
0
Monobloque:
no
Material de la carcasa:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Diámetro interior mínimo:
14.5 mm
Diámetro exterior máximo:
20 mm
Longitud de la rosca:
10 mm
Longitud total:
33.9 mm
Altura total:
24 mm
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UL:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector FI:
no
Temperatura de trabajo:
0...0 °C
Número de entradas:
0
Con conexión a tierra:
no
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


