THOMAS & BETTS - Racor 90° PMAFIX curvado rosca metálica M20 DN17 negro - NVBV-M207-10

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Racor 90° PMAFIX curvado rosca metálica M20 DN17 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NVBV-M207-10

Ref.Sonepar

968230

EAN

8499214196593

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. En la categoría de racores PMAFIX con rosca metálica se encuentran los racores de poliamida con rosca metálica que están disponibles en rosca métrica y PG y en las versiones en recto, 90º, 45º, hembra anti tracción, y los colores gris y negro y los índices de estanqueidad IP68. Estos racores de rosca metálica están pensados para su uso en aplicaciones dinámicas donde las vibraciones y movimientos se vuelven más exigentes como en aplicaciones ferroviarias. El sistema de instalación del IP68 se realiza instalando una junta de estanqueidad en el tubo, insertando este en el racor y por último fijando este conjunto con el clip de seguridad PMA. Color: Negro. Made in Suiza.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS