THOMAS & BETTS - Racor 90° PMAFIX M16 DN10 IP68 negro - BVWV-M160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 0 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 1 pulgada
Apto para uso en exteriores - no
Rosca giratoria - no
Tamaño de la rosca - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BVWV-M160
Ref.Sonepar
457402
EAN
7630030228636
Diámetro nominal:
0 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
1 pulgada
Apto para uso en exteriores:
no
Rosca giratoria:
no
Tamaño de la rosca:
0
Rosca por pulgada:
0
Longitud de la rosca:
0 mm
Longitud total:
0 mm
Altura total:
0 mm
Diámetro interior mínimo:
0 mm
Diámetro exterior máximo:
0 mm
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Transparente:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:
no
Temperatura de trabajo:
0...0 °C
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


