THOMAS & BETTS - Racor 90° PMAFIX M40 DN36 IP66 negro - BVWD-M406GT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño nominal en pulgadas - 3 pulgadas
Apto para uso en exteriores - no
Rosca giratoria - no
Tamaño de la rosca - 0
Rosca por pulgada - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BVWD-M406GT
Ref.Sonepar
457399
EAN
7630030229190
Tamaño nominal en pulgadas:
3 pulgadas
Apto para uso en exteriores:
no
Rosca giratoria:
no
Tamaño de la rosca:
0
Rosca por pulgada:
0
Diámetro interior mínimo:
0 mm
Diámetro exterior máximo:
0 mm
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Transparente:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:
no
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


