THOMAS & BETTS - Racor 90° PMAGRIP completo DN70 IP67 negro - BGOV-70
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 75 mm
Grado de protección (IP) - IP68
Apto para uso en exteriores - no
Modelo - Codo 90°
Rosca giratoria - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BGOV-70
Ref.Sonepar
348723
EAN
7630030208386
Diámetro nominal:
75 mm
Grado de protección (IP):
IP68
Apto para uso en exteriores:
no
Modelo:
Codo 90°
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Brida
Tipo de conexión:
Conexión rápida
Tamaño de la conexión de rosca:
Ninguno
Tamaño de la rosca:
0
Rosca por pulgada:
0
Longitud de la rosca:
0 mm
Longitud total:
144 mm
Altura total:
115 mm
Material:
Poliamida (PA)
Material de sellado:
Otros
Diámetro interior mínimo:
0 mm
Diámetro exterior máximo:
0 mm
Color:
Negro
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Transparente:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:
no
Temperatura de trabajo:
-40...105 °C
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


