THOMAS & BETTS - RACOR MASCLE M20 AT21M20SABLY - 7TCA296170R0275

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - RACOR MASCLE M20 AT21M20SABLY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7TCA296170R0275

Ref.Sonepar

348693

EAN

5020963038129

Los Racores para tubos no metálicos Adaptaflex tienen un diseño de alta calidad y están formados por materiales resistentes a impacto y vibración, lo que asegura una conexión segura y fiable al utilizarse con los tubos no metálicos Adaptaflex certificados 45545-2. Su fácil instalación y su robustez hacen que estos racores sean la elección ideal para aplicaciones que requieren una conexión sólida y duradera. Encontramos dentro de esta categoría una gran variedad de productos como la gama de racores ATS para aplicaciones de alta resistencia mecánica - con las opciones de racores rectos, 90º y 45º, racores con terminación hembra, etc. También están disponibles dentro de la gama ATS las derivaciones en “T” e “Y” y las roscas metálica y plástica. Esta gama ATS aporta un grado de estanqueidad de IP68-IP69 convirtiéndolo en la mejor solución para complementar los tubos railway Adaptaflex. La referencia 7TCA296170R0275 es un/a conexión roscada de manguera de plástico corrugado: Racores para tubos no metálicos Adaptaflex Sus características técnicas son: Fileteado giratorio, Admitido en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23. Color: Negro/Amarillo Elastómero. Made in Reino Unido.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS