THOMAS & BETTS - Racor metálico giratorio para SPL32 PG29

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Racor metálico giratorio para SPL32 PG29

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tratamiento de superficie - Niquelado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SPL32/PG29/M

Ref.Sonepar

710896

EAN

5020963000683

Tratamiento de superficie:

Niquelado

Los racores para tubos metálicos Adaptaflex son componentes de conexión diseñados para la instalación y el ensamblaje de tubos metálicos en sistemas de protección y enrutamiento de cables. Estos racores permiten un ajuste seguro y fácil de los tubos mediante un sistema de rosca y cierre rápido, proporcionando un sello hermético para evitar la entrada de líquidos o polvo en el sistema. Los hay de diferentes materiales y tamaños para adaptarse a las necesidades específicas de cada aplicación, ofreciendo una solución versátil y duradera. Al igual que en los tubos la gama de racores se divide en cuatro tipos para tubos de acero, tubos de acero con recubrimiento, para tubos tipo liquid tight, racores para tubos de malla, etc. Todos estos racores están disponibles en varias opciones (recto, 90º, 45º…) y en las versiones A (fijo), B (giratorio) y M (giratorio y compacto). La referencia 7TCA296030R0264 es un/a conexión roscada de tubo de protección de metal: Racores para tubos metálicos Adaptaflex Sus características técnicas son: Fileteado giratorio, Tratamiento de superficie: Niquelado, Aprobado en combinación con manguera protectora UL. Color: Metalizado. Made in Reino Unido.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS