THOMAS & BETTS - Racor PMAFIX-NAUTIC M20x1,5 DN17 IP66 negro - BVNDZ-M207GT

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Racor PMAFIX-NAUTIC M20x1,5 DN17 IP66 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Rosca giratoria - no

  • Tamaño de la rosca - 0

  • Rosca por pulgada - 0

  • Altura total - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BVNDZ-M207GT

Ref.Sonepar

316350

EAN

7630030213038

Apto para uso en exteriores:

no

Rosca giratoria:

no

Tamaño de la rosca:

0

Rosca por pulgada:

0

Altura total:

0 mm

Diámetro interior mínimo:

0 mm

Diámetro exterior máximo:

0 mm

Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:

no

Transparente:

no

Aprobado en combinación con el conducto protector UR:

no

Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:

no

Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:

no

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. En la categoría de racores PMAFIX con rosca no metálica se encuentran los racores de poliamida de PMA que están disponibles en rosca métrica y PG, en las versiones en recto, 90º y 45º, hembra, racor anti-tracción, y los colores gris y negro y el índice de estanqueidad IP68. Estos racores están diseñados para aplicaciones estáticas o ligeramente dinámicas gracias a su excelente resistencia a la extracción del tubo. En la versión en IP68GT tiene un clip de seguridad preinstalado lo que hace posible un sistema de instalación de push-in teniendo únicamente que deslizar el tubo dentro del racor para su instalación. Color: Negro. Made in Suiza.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS