THOMAS & BETTS - Racor PMAFIX PRO recto rosca metálica M12x1,5 DN10 negro

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Racor PMAFIX PRO recto rosca metálica M12x1,5 DN10 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NKNH-M120-10

Ref.Sonepar

458134

EAN

7630030261251

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. Los racores PMAFIX Pro están formados por dos componentes, un cuerpo exterior que protege contra impacto y contra cualquier elemento ambiental y mecánico y un elemento de estanquidad interior. El elemento de estanquidad funciona tanto como junta como mecanismo de bloqueo, proporcionando un grado de estanqueidad de IP68 e IP69K, incluso en aplicaciones en las que se produce un movimiento continuo a largo plazo. Estos racores están disponibles en las versiones recto, 90º, 45º. Made in Suiza.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS