THOMAS & BETTS - Racor PMAFIX recto M25 DN23 IP68 negro - BVNV-M253
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Rosca giratoria - no
Tamaño de la rosca - 0
Rosca por pulgada - 0
Altura total - 0 mm
Diámetro interior mínimo - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BVNV-M253
Ref.Sonepar
457384
EAN
7630030231926
Rosca giratoria:
no
Tamaño de la rosca:
0
Rosca por pulgada:
0
Altura total:
0 mm
Diámetro interior mínimo:
0 mm
Diámetro exterior máximo:
0 mm
Transparente:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:
no
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


