THOMAS & BETTS - Racor PMAFIX recto PG16 DN17 IP66 gris

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Racor PMAFIX recto PG16 DN17 IP66 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SVND-P167GT-11

Ref.Sonepar

458783

EAN

7630030274268

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. El racor PMAFIX IP66 es la solución perfecta para el fabricante de maquinaria. Con su sistema de instalación sencilla de push-in, este racor forma, junto con los tubos PMA, un sistema completo que protege a los cables de los factores mecánicos y ambientales más adversos. Está disponible en recto, 90 grados y 45 grados en los colores gris y negro y en las roscas métrica y PG. Color: Gris. Made in Suiza.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS