THOMAS & BETTS - Racor PMAFIX recto PG48 DN48 IP66 gris - SVND-P488GT

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Racor PMAFIX recto PG48 DN48 IP66 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Rosca giratoria - no

  • Tamaño de la rosca - 0

  • Rosca por pulgada - 0

  • Altura total - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SVND-P488GT

Ref.Sonepar

458788

EAN

7630030274183

Apto para uso en exteriores:

no

Rosca giratoria:

no

Tamaño de la rosca:

0

Rosca por pulgada:

0

Altura total:

0 mm

Diámetro interior mínimo:

0 mm

Diámetro exterior máximo:

0 mm

Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:

no

Transparente:

no

Aprobado en combinación con el conducto protector UR:

no

Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:

no

Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:

no

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. El racor PMAFIX IP66 es la solución perfecta para el fabricante de maquinaria. Con su sistema de instalación sencilla de push-in, este racor forma, junto con los tubos PMA, un sistema completo que protege a los cables de los factores mecánicos y ambientales más adversos. Está disponible en recto, 90 grados y 45 grados en los colores gris y negro y en las roscas métrica y PG. Color: Gris. Made in Suiza.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS