THOMAS & BETTS - Racor PMAFIX recto rosca metálica M32x1,5 DN23 negro - NVNV-M323-13
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 23 mm
Apto para uso en exteriores - no
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Tipo de fabricación - Rosca externa
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NVNV-M323-13
Ref.Sonepar
458170
EAN
7630030256295
Diámetro nominal:
23 mm
Apto para uso en exteriores:
no
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión:
Rosca
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la conexión de rosca:
M32x1,5
Tamaño de la rosca:
0
Rosca por pulgada:
0
Material de la rosca:
Latón
Longitud de la rosca:
0 mm
Longitud total:
0 mm
Altura total:
0 mm
Material:
Poliamida (PA)
Material de sellado:
Otros
Diámetro interior mínimo:
0 mm
Diámetro exterior máximo:
0 mm
Color:
Negro
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Transparente:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:
no
Temperatura de trabajo:
0...0 °C
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


