THOMAS & BETTS - Racor PMAFIX recto rosca metálica M40x1,5 DN36 negro - NVNV-M406-13
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 0 mm
Apto para uso en exteriores - no
Rosca giratoria - no
Tamaño de la rosca - 0
Rosca por pulgada - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NVNV-M406-13
Ref.Sonepar
458173
EAN
7630030256172
Diámetro nominal:
0 mm
Apto para uso en exteriores:
no
Rosca giratoria:
no
Tamaño de la rosca:
0
Rosca por pulgada:
0
Longitud de la rosca:
0 mm
Longitud total:
0 mm
Altura total:
0 mm
Diámetro interior mínimo:
0 mm
Diámetro exterior máximo:
0 mm
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Transparente:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:
no
Temperatura de trabajo:
0...0 °C
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


