THOMAS & BETTS - Racor PMAFIX Y derivación IP66 negro - BVYD-121010GT

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Temperatura de trabajo - -40...105 °C

  • Grado de protección (IP) - IP66

  • Modelo - Pieza en Y

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BVYD-121010GT

Ref.Sonepar

457406

EAN

7630030227844

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Temperatura de trabajo:

-40...105 °C

Grado de protección (IP):

IP66

Modelo:

Pieza en Y

Tamaño nominal desde/hasta:

12...16 mm

Color:

Negro

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. PMA ofrece una amplia gama de prácticos accesorios para formar un sistema flexible y fácil de instalar. Esto incluye productos como el clip FH-0 (SFH/BFH), las abrazaderas GL y GH o las derivaciones IP66 en T e Y, además del adaptador AV para ampliar la gama de estas derivaciones en T e Y. Todo ello disponible en los colores gris y negro. Color: Negro. Made in Suiza.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS