THOMAS & BETTS - Racor PMAFIX Y derivación IP68 gris - SVYR-171212
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Temperatura de trabajo - 0...0 °C
Tamaño nominal desde/hasta - 0...0 mm
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SVYR-171212
Ref.Sonepar
458819
EAN
7630030286384
Temperatura de trabajo:
0...0 °C
Tamaño nominal desde/hasta:
0...0 mm
Color:
Gris
PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. Color: Gris. Made in Suiza.
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


