THOMAS & BETTS - Racor PMAFIX Y derivación IP68 negro - BVYR-121010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Temperatura de trabajo - 0...0 °C
Tamaño nominal desde/hasta - 0...0 mm
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BVYR-121010
Ref.Sonepar
457410
EAN
7630030227769
Temperatura de trabajo:
0...0 °C
Tamaño nominal desde/hasta:
0...0 mm
Color:
Negro
PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. Color: Negro. Made in Suiza.
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


