THOMAS & BETTS - Racor recto ATEX rosca metálica M16 DN12

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Racor recto ATEX rosca metálica M16 DN12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Rosca giratoria - no

  • Tamaño de la rosca - 0

  • Rosca por pulgada - 0

  • Diámetro interior mínimo - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NENV0303

Ref.Sonepar

776876

EAN

5011949239845

Apto para uso en exteriores:

no

Rosca giratoria:

no

Tamaño de la rosca:

0

Rosca por pulgada:

0

Diámetro interior mínimo:

0 mm

Diámetro exterior máximo:

0 mm

Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:

no

Transparente:

no

Aprobado en combinación con el conducto protector UR:

no

Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:

no

Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:

no

Temperatura de trabajo:

0...0 °C

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. El sistema PMA EX para zonas ATEX está habilitado para ser utilizado en zonas 1/2 (gas) y 21/22 (polvo). Esto se debe al material de la gama que se trata de poliamida 12 modificada para descargar la carga electroestática permitiendo su uso en zonas ATEX. La referencia 7TCA297120R0338 es un/a conexión roscada de manguera de plástico corrugado: Gama ATEX PMA Color: Negro. Made in Suiza.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS