THOMAS & BETTS - RACOR RECTO FIJO ATS, M25, DN28, NG-AM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 28 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 3/4 pulgada
Grado de protección (IP) - IP68
Apto para uso en exteriores - no
Modelo - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7TCA296170R0396
Ref.Sonepar
1057379
EAN
5020963037535
Diámetro nominal:
28 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
3/4 pulgada
Grado de protección (IP):
IP68
Apto para uso en exteriores:
no
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión:
Conexión rápida
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la conexión de rosca:
M25x1,5
Tamaño de la rosca:
0
Rosca por pulgada:
0
Longitud de la rosca:
15.8 mm
Longitud total:
37.2 mm
Altura total:
55.1 mm
Material:
Poliamida (PA)
Diámetro interior mínimo:
0 mm
Diámetro exterior máximo:
0 mm
Color:
Negro
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Transparente:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:
no
Temperatura de trabajo:
0...0 °C
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


