THOMAS & BETTS - Racor recto M63 DN54 negro - AL54/M63/A/BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 54 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 1 1/2 pulgada
Grado de protección (IP) - IP66
Apto para uso en exteriores - no
Modelo - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AL54/M63/A/BL
Ref.Sonepar
348710
EAN
5020963017377
Diámetro nominal:
54 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
1 1/2 pulgada
Grado de protección (IP):
IP66
Apto para uso en exteriores:
no
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión:
Conexión rápida
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la conexión de rosca:
Otros
Tamaño de la rosca:
0
Rosca por pulgada:
0
Longitud de la rosca:
16 mm
Longitud total:
69 mm
Altura total:
70 mm
Material:
Poliamida (PA)
Diámetro interior mínimo:
0 mm
Diámetro exterior máximo:
0 mm
Color:
Negro
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Transparente:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:
no
Temperatura de trabajo:
0...0 °C
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


