THOMAS & BETTS - Racor recto PMAFIX 1 pieza DN36 M40x1,5 negro

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Racor recto PMAFIX 1 pieza DN36 M40x1,5 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NVNV-M406GT-13

Ref.Sonepar

778054

EAN

7630030256141

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. En la categoría de racores PMAFIX con rosca metálica se encuentran los racores de poliamida con rosca metálica que están disponibles en rosca métrica y PG y en las versiones en recto, 90º, 45º, hembra anti tracción, y los colores gris y negro y los índices de estanqueidad IP68. Estos racores de rosca metálica están pensados para su uso en aplicaciones dinámicas donde las vibraciones y movimientos se vuelven más exigentes como en aplicaciones ferroviarias. El sistema de instalación del IP68 se realiza instalando una junta de estanqueidad en el tubo, insertando este en el racor y por último fijando este conjunto con el clip de seguridad PMA. La referencia 7TCA292000R0235 es un/a conexión roscada de manguera de plástico corrugado: Racores PMAFIX R. Metal PMA Sus características técnicas son: Aprobado en combinación con manguera protectora CSA, Aprobado en combinación con manguera protectora UR. Color: Negro. Made in Suiza.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS