THOMAS & BETTS - Racor recto PMAFIX M20x1,5 DN10 IP68 negro

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BVNV-M200

Ref.Sonepar

457381

EAN

7630030212055

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. En la categoría de racores PMAFIX con rosca no metálica se encuentran los racores de poliamida de PMA que están disponibles en rosca métrica y PG, en las versiones en recto, 90º y 45º, hembra, racor anti-tracción, y los colores gris y negro y el índice de estanqueidad IP68. Estos racores están diseñados para aplicaciones estáticas o ligeramente dinámicas gracias a su excelente resistencia a la extracción del tubo. En la versión en IP68GT tiene un clip de seguridad preinstalado lo que hace posible un sistema de instalación de push-in teniendo únicamente que deslizar el tubo dentro del racor para su instalación. Color: Negro. Made in Suiza.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS