THOMAS & BETTS - Soporte apilable GPS-56 PMAGRIP DN29 negro - BGPS-56

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 0...0 mm

  • Cerrado - no

  • Apropiado para mangueras de protección - no

  • Alineable - no

  • Número máximo de tubos - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BGPS-56

Ref.Sonepar

457319

EAN

7630030208010

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

0...0 mm

Cerrado:

no

Apropiado para mangueras de protección:

no

Alineable:

no

Número máximo de tubos:

0

Con incrustación:

no

Con junta de pared:

no

Temperatura de trabajo:

0...0 °C

Libre de halógenos:

no

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. Color: Negro. Made in Suiza.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS