THOMAS & BETTS - Soporte curvo 17mm natural - TC141
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 17.07 mm
Anchura - 11.13 mm
Altura - 8.33 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 2.4 mm
Tipo de fijación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TC141
Ref.Sonepar
348908
EAN
5414363058205
Longitud:
17.07 mm
Anchura:
11.13 mm
Altura:
8.33 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
2.4 mm
Tipo de fijación:
Otros
Orificio de fijación - diámetro:
3 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...85 °C
Color:
Incoloro
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


