THOMAS & BETTS - Soporte curvo 23,4mm natural
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 23.4 mm
Anchura - 14.2 mm
Altura - 10.7 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 7.6 mm
Tipo de fijación - Tornillo y remache
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TC142
Ref.Sonepar
421078
EAN
5414363058229
Longitud:
23.4 mm
Anchura:
14.2 mm
Altura:
10.7 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
7.6 mm
Tipo de fijación:
Tornillo y remache
Orificio de fijación - diámetro:
5.2 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...85 °C
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


