THOMAS & BETTS - Soporte PMACLIP Integrado DN23 gris

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Soporte PMACLIP Integrado DN23 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SFH-23-0

Ref.Sonepar

421076

EAN

7630030281341

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. PMA ofrece una amplia gama de prácticos accesorios para formar un sistema flexible y fácil de instalar. Esto incluye productos como el clip FH-0 (SFH/BFH), las abrazaderas GL y GH o las derivaciones IP66 en T e Y, además del adaptador AV para ampliar la gama de estas derivaciones en T e Y. Todo ello disponible en los colores gris y negro. Color: Gris. Made in Suiza.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS