THOMAS & BETTS - Soporte PMACLIP Integrado DN23 negro - BFH-23-0

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apropiado para mangueras de protección - no

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Con incrustación - no

  • Con junta de pared - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BFH-23-0

Ref.Sonepar

457305

EAN

7630030210648

Apropiado para mangueras de protección:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Con incrustación:

no

Con junta de pared:

no

Color:

Negro

Temperatura de trabajo:

0...0 °C

Libre de halógenos:

no

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. PMA ofrece una amplia gama de prácticos accesorios para formar un sistema flexible y fácil de instalar. Esto incluye productos como el clip FH-0 (SFH/BFH), las abrazaderas GL y GH o las derivaciones IP66 en T e Y, además del adaptador AV para ampliar la gama de estas derivaciones en T e Y. Todo ello disponible en los colores gris y negro. Color: Negro. Made in Suiza.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS