THOMAS & BETTS - Soporte tubo DN42 resistente al impacto negro - ACB42/ST

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Soporte tubo DN42 resistente al impacto negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 42...42 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Tipo de fijación - Hueco del tornillo

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ACB42/ST

Ref.Sonepar

832204

EAN

5020963020469

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

42...42 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Color:

Negro

Los Accesorios para tubos no metálicos Adaptaflex son una línea de soluciones de conexión para los tubos no metálicos Adaptaflex cuya gama incluye codos, conectores y reductores, Destacan las sujeciones de cierre integral tipo ACB hechas en poliamida 66 y la terminación de tubo GZ que es un manguito que proteger la terminación del tubo de polvo. Color: Negro. Made in Hungría.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS