THOMAS & BETTS - T.FLEX.AC.GALV.ESTAN.ALT.TEMP.DN32 25M - SPLHC32/25M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 32 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 1 pulgada
Diámetro exterior - 33.1 mm
Diámetro interior - 26.7 mm
Grosor de pared - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SPLHC32/25M
Ref.Sonepar
1000043
EAN
8499214699452
Diámetro nominal:
32 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
1 pulgada
Diámetro exterior:
33.1 mm
Diámetro interior:
26.7 mm
Grosor de pared:
0 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Material del revestimiento, 1ª capa:
Otros
Material del revestimiento, 2ª capa (exterior):
Sin funda
Sellado:
Sin sellado
Resistencia compresiva:
1250 N
Temperatura de trabajo:
-65...135 °C
Grado de protección (IP):
IP68
Apto para uso en exteriores:
no
Resistencia a la tensión:
1000 N
Radio de curva, estática:
145 mm
Peso:
0.68 kg/m
Color:
Negro
Capacidad de carga en suspensión:
850 N
Características eléctricas:
No especificado
Acelerador de llamas:
no
Apto para aplicaciones EX:
no
Con aprobación de acuerdo con UL:
no
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


