THOMAS & BETTS - Tapa canal ranurado 60mm termoplástico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Para anchura de conducto de cable - 60 mm
Longitud - 2000 mm
Libre de halógenos - no
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M053060000
Ref.Sonepar
218817
EAN
8000126053067
Para anchura de conducto de cable:
60 mm
Longitud:
2000 mm
Libre de halógenos:
no
Color:
Gris
ABB ofrece productos innovadores para enrutar, agrupar y conducir el cableado en todo tipo de cuadros eléctricos y de comunicaciones. Disponemos de canaleta ranurada libre de halógenos y de canaleta ranurada de PVC en tamaños que van de 17x15mm hasta 100x150mm (alto por ancho). La canaleta de ABB se caracteriza por ser un sistema robusto - gracias a la combinación de canaleta y tapa - que aporta seguridad a la instalación y al mismo tiempo aporta seguridad al cableado y al operario ya que es una canaleta libre de rebabas y con los bordes internos redondeados. Además, su tapa es fácil de montar pero también de desmontar para facilitar la instalación del cableado. La gama de PVC también es conforme al nivel UL94 V0 y es resistente al calor anómalo y al fuego hasta 960º grados (prueba del hilo incandescente) de acuerdo con la normativa IEC 695-2-1. Posee el certificado UL y tiene una temperatura de uso continuo de 60 grados.
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


