THOMAS & BETTS - Tapón poliamida M25x1,5 - 514-M25

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 0

  • Rosca de paso - 0 mm

  • Libre de halógenos - no

  • Reforzado con fibra de vidrio - no

  • Resistente a los impactos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

514-M25

Ref.Sonepar

456803

EAN

7630030203893

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

0

Rosca de paso:

0 mm

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Número RAL:

0

Versión a prueba de explosiones:

no

Temperatura de trabajo:

0...0 °C

Compensación de presión:

no

Para aquellas aplicaciones en las que la protección mecánica del cable no es un requerimiento ABB ofrece soluciones para proteger sistemas eléctricos mediante el uso de prensaestopas de alta especificación que proporcionan estanqueidad y fijación óptima de los cables para aumentar la durabilidad del sistema. ABB cuenta con una amplia gama de soluciones, incluyendo productos para aplicaciones industriales, maquinaria y otras instalaciones eléctricas. Además, tienen una gama específica para aplicaciones exigentes, como rangos de temperaturas altas, resistencia a aceites y rayos UV, compatibilidad electromagnética, aplicaciones alimentarias, entornos altamente corrosivos y zonas ATEX. La gama también incluye una variedad de accesorios, como contratuercas, tapones, y ampliadores y reductores, para asegurar una instalación adecuada y segura. Las contratuercas y accesorios prensas son componentes importantes para complementar a los prensaestopas y garantizar así la seguridad y la estanqueidad en las instalaciones eléctricas y electrónicas. Disponibles en materiales resistentes como acero inoxidable, latón niquelado y poliamida están diseñados para fijar los prensaestopas al panel o al equipo de manera firme y segura. Además, su diseño de rosca permite una fácil instalación y desmontaje en caso de mantenimiento o reparación. También se incluyen dentro de esta gama otros componentes como arandelas, juntas tóricas y adaptadores, que permiten una conexión segura y estanca entre los prensaestopas y otros componentes del sistema eléctrico. Estos componentes están pensados para resistir y para cumplir con los estándares de seguridad y calidad establecidos por las normativas internacionales como RoHS, REACH, UL, etc. Color: Gris. Made in Alemania.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS