THOMAS & BETTS - Tubo flexible PMA-COFLEX DN17 PA6 negro

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Tubo flexible PMA-COFLEX DN17 PA6 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño nominal en pulgadas - 1 pulgada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PACOF-17B.50

Ref.Sonepar

458238

EAN

7630030270567

Tamaño nominal en pulgadas:

1 pulgada

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. PMA ofrece la solución ideal para reparaciones, retrofits y aplicaciones premontadas; una completa gama divisible fácil de instalar que aporta flexibilidad y facilidades a los instaladores de sistemas eléctricos. Forman parte de esta categoría los tubos PACOF (PA6) y PPCOF (polipropileno), los racores LNO, las derivaciones abiertas LTO o LYO y la tuerca abierta LN. Color: Negro. Made in Alemania.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS