THOMAS & BETTS - Tubo flexible PMA-COFLEX DN20 PA6 negro - PACOF-20B.50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño nominal en pulgadas - 2 pulgadas
Material - Poliamida (PA)
Resistencia compresiva - 180 N
Radio de curvatura dinámico - 0 mm
Resistente al aceite - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PACOF-20B.50
Ref.Sonepar
348804
EAN
7630030270550
Tamaño nominal en pulgadas:
2 pulgadas
Material:
Poliamida (PA)
Resistencia compresiva:
180 N
Radio de curvatura dinámico:
0 mm
Resistente al aceite:
sí
Color:
Negro
Material de revestimiento:
Sin funda
Acelerador de llamas:
no
Resistencia a la flexión:
Flexible
Resistencia a la tensión:
0 N
Ranurado longitudinalmente:
no
Precintable (dos partes):
no
Libre de halógenos:
no
Instalación a ras:
no
Montaje en superficie:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Pared hueca:
no
Apto para instalación de hormigón:
no
Apto para instalación sub-superficial (mortero):
no
Subterráneo:
no
Blindaje electromagnético:
no
Con cable de tracción:
no
Blindaje de campos eléctricos.:
no
Altura interior:
0 mm
Revestimiento interno de alta conducción:
no
Anchura interior:
0 mm
Aprobado según la norma DIN EN 61386-23:
no
Altura exterior:
0 mm
Autorizado según LUL/estándar británico:
no
Anchura exterior:
0 mm
Autorizado según Lloyd's Register TA:
no
Autorizado según UTAC:
no
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


