THOMAS & BETTS - Tubo flexible PMA-COFLEX DN48 PA6 negro - PACOF-48B.30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 50 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 4 pulgadas
Material - Poliamida (PA)
Resistencia compresiva - 180 N
Temperatura de trabajo - -40...105 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PACOF-48B.30
Ref.Sonepar
348806
EAN
7630030270451
Diámetro nominal:
50 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
4 pulgadas
Material:
Poliamida (PA)
Resistencia compresiva:
180 N
Temperatura de trabajo:
-40...105 °C
Radio de curva, estática:
150 mm
Radio de curvatura dinámico:
0 mm
Resistente al aceite:
no
Color:
Negro
Material de revestimiento:
Sin funda
Acelerador de llamas:
no
Resistencia a la flexión:
Flexible
Resistencia a la tensión:
0 N
Ranurado longitudinalmente:
no
Precintable (dos partes):
no
Libre de halógenos:
no
Instalación a ras:
no
Montaje en superficie:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Pared hueca:
no
Apto para instalación de hormigón:
no
Apto para instalación sub-superficial (mortero):
no
Subterráneo:
no
Blindaje electromagnético:
no
Con cable de tracción:
no
Blindaje de campos eléctricos.:
no
Altura interior:
0 mm
Revestimiento interno de alta conducción:
no
Anchura interior:
0 mm
Resistencia anti incendios según UL94:
V0
Diámetro interior:
43.9 mm
Aprobado según la norma DIN EN 61386-23:
no
Altura exterior:
0 mm
Autorizado según LUL/estándar británico:
no
Anchura exterior:
0 mm
Autorizado según Lloyd's Register TA:
no
Diámetro exterior:
54.1 mm
Autorizado según UTAC:
no
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


