THOMAS & BETTS - Tubo pared media DN16 poliamida 12 negro (Rollo 50m) - PFFS16/BL/50M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño nominal en pulgadas - 1 pulgada
Material - Poliamida (PA)
Resistencia compresiva - 320 N
Temperatura de trabajo - -50...110 °C
Grado de protección (IP) - IP68
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PFFS16/BL/50M
Ref.Sonepar
823384
EAN
5020963053139
Tamaño nominal en pulgadas:
1 pulgada
Material:
Poliamida (PA)
Resistencia compresiva:
320 N
Temperatura de trabajo:
-50...110 °C
Grado de protección (IP):
IP68
Radio de curva, estática:
35 mm
Radio de curvatura dinámico:
30 mm
Resistente al aceite:
sí
Color:
Negro
Material de revestimiento:
Sin funda
Acelerador de llamas:
no
Resistencia a la flexión:
Flexible
Resistencia a la tensión:
0 N
Ranurado longitudinalmente:
no
Precintable (dos partes):
no
Libre de halógenos:
sí
Instalación a ras:
no
Montaje en superficie:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Pared hueca:
no
Apto para instalación de hormigón:
no
Apto para instalación sub-superficial (mortero):
no
Subterráneo:
no
Blindaje electromagnético:
no
Con cable de tracción:
no
Blindaje de campos eléctricos.:
no
Altura interior:
0 mm
Revestimiento interno de alta conducción:
no
Anchura interior:
0 mm
Resistencia anti incendios según UL94:
V2
Diámetro interior:
11.7 mm
Aprobado según la norma DIN EN 61386-23:
sí
Altura exterior:
0 mm
Autorizado según LUL/estándar británico:
sí
Anchura exterior:
0 mm
Autorizado según Lloyd's Register TA:
no
Diámetro exterior:
15.8 mm
Autorizado según UTAC:
no
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


