THOMAS & BETTS - Tubo pared media DN28 poliamida 12 negro (Rollo 50m)

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Tubo pared media DN28 poliamida 12 negro (Rollo 50m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño nominal en pulgadas - 2 pulgadas

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PFCS28/BL/50M

Ref.Sonepar

823392

EAN

5020963051739

Tamaño nominal en pulgadas:

2 pulgadas

Los Tubos Railway Adaptaflex son una solución de protección de cableado diseñada para su uso en aplicaciones ferroviarias. Con una construcción resistente y duradera y gracias a su diseño que los hace resistentes a factores externos como humedad, rayos UV y agentes químicos, estos tubos railway cumplen con normativas internacionales como la EN 45545-2, la EN 61386-23 y la IEC 60529, que establecen índices de su rendimiento en situaciones fuego y humo, así como el nivel de protección de cableado que aportan en entornos ferroviarios exigentes. Se encuentran dentro de esta categoría tubos de poliamida como el PR (PA6) para aplicaciones interiores o instalaciones carenadas, el tubo PF (PA12) para aplicaciones exteriores o estos mismos tubos en las versiones con funda trenzada para la protección mecánica y electromagnética (EMC). Todos estos tubos cuentan con la certificación ferroviaria 45545-2. La referencia 7TCA296000R2275 es un/a manguera de plástico corrugado: Tubos Railway Adaptaflex Sus características técnicas son: Diámetro nominal: 21,7mm, Tamaño nominal en pulgadas: 2 pulgadas, Diámetro exterior: 28,5mm, Diámetro interior: 21,7mm, Resistente a los rayos ultravioleta, Sin halógenos, Aprobación según LUL/British Standard, Aprobación según Lloyd's Register TA, Aprobado según DIN 5510, Homologación según NF F 16-101. Color: Negro. Made in Reino Unido.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS