THOMAS & BETTS - Tubo PMA doble capa NW12 negro / verde 50m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 0 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 1 pulgada
Resistencia compresiva - 0 N
Temperatura de trabajo - 0...0 °C
Radio de curva, estática - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XPCST-12BG.50
Ref.Sonepar
856689
EAN
7630031214898
Diámetro nominal:
0 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
1 pulgada
Resistencia compresiva:
0 N
Temperatura de trabajo:
0...0 °C
Radio de curva, estática:
0 mm
Radio de curvatura dinámico:
0 mm
Resistente al aceite:
no
Acelerador de llamas:
no
Resistencia a la tensión:
0 N
Ranurado longitudinalmente:
no
Precintable (dos partes):
no
Libre de halógenos:
no
Instalación a ras:
no
Montaje en superficie:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Pared hueca:
no
Apto para instalación de hormigón:
no
Apto para instalación sub-superficial (mortero):
no
Subterráneo:
no
Blindaje electromagnético:
no
Con cable de tracción:
no
Blindaje de campos eléctricos.:
no
Altura interior:
0 mm
Revestimiento interno de alta conducción:
no
Anchura interior:
0 mm
Diámetro interior:
0 mm
Aprobado según la norma DIN EN 61386-23:
no
Altura exterior:
0 mm
Autorizado según LUL/estándar británico:
no
Anchura exterior:
0 mm
Autorizado según Lloyd's Register TA:
no
Diámetro exterior:
0 mm
Autorizado según UTAC:
no
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


