THOMAS & BETTS - Tubo PMA doble capa NW23 negro / verde 50m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XPCSG-23BG.50
Ref.Sonepar
941112
EAN
8499213824480
PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. La gama de tubos PMA para ferrocarril está diseñada para resistir a todos los factores mecánicos y ambientales que se encuentran en las aplicaciones ferroviarias más exigentes tales como la entrada de agua, los rayos UV, los impactos, los cambios de temperatura, la vibración, etc. Los tubos de esta categoría cumplen con normativas internacionales como la EN 45545-2, la EN 61386-23 y la IEC 60529, que establecen índices de su rendimiento en situaciones fuego y humo, así como el nivel de protección de cableado que aportan en entornos ferroviarios exigentes. En esta gama hay que destacar los tubos multicapa como el XPCS (45545-2 HL2) o el XPCSF (45545-2 HL3), que son tubos formados por distintas capas de distintos materiales y colores para optimizar el rendimiento de cada material y que además sirven como mantenimiento predictivo para poder detectar el desgaste o/y el posible daño del tubo. La referencia 7TCA292000R8831 es un/a manguera de plástico corrugado: Tubos Railway PMA Sus características técnicas son: Tamaño nominal en pulgadas: 2 pulgadas, Sin halógenos. Color: Negro. Made in Suiza.
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


