THOMAS & BETTS - Tubo PMAFLEX ligero DN29 negro

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Tubo PMAFLEX ligero DN29 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño nominal en pulgadas - 2 pulgadas

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VAMLG-29B.50

Ref.Sonepar

458873

EAN

7630030284922

Tamaño nominal en pulgadas:

2 pulgadas

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. La gama de tubos PMA para ferrocarril está diseñada para resistir a todos los factores mecánicos y ambientales que se encuentran en las aplicaciones ferroviarias más exigentes tales como la entrada de agua, los rayos UV, los impactos, los cambios de temperatura, la vibración, etc. Los tubos de esta categoría cumplen con normativas internacionales como la EN 45545-2, la EN 61386-23 y la IEC 60529, que establecen índices de su rendimiento en situaciones fuego y humo, así como el nivel de protección de cableado que aportan en entornos ferroviarios exigentes. En esta gama hay que destacar los tubos multicapa como el XPCS (45545-2 HL2) o el XPCSF (45545-2 HL3), que son tubos formados por distintas capas de distintos materiales y colores para optimizar el rendimiento de cada material y que además sirven como mantenimiento predictivo para poder detectar el desgaste o/y el posible daño del tubo. Color: Negro. Made in Suiza.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS