THOMAS & BETTS - Tubo PMAFLEX UL REC DN29 gris

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Tubo PMAFLEX UL REC DN29 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño nominal en pulgadas - 2 pulgadas

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PCLG-29S.50

Ref.Sonepar

458278

EAN

7630030269400

Tamaño nominal en pulgadas:

2 pulgadas

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. En la categoría de tubos de distribución PMA se incluyen tubos monocapa UL Recognized de poliamida 6 modificada para aplicaciones estáticas en fabricación de maquinaria como el CF, tubos de poliamida 6 modificada con muy alta resistencia a impacto y compresión como el VOH, tubo de poliamida 6 modificada con una experiencia en el mercado de más de 20 años y una durabilidad de vida útil máxima como el tubo PCL, o tubos multicapa como el XPCL o JLLPA pensados para ayudar en la instalación del cable y mejorar las prestaciones de la protección del cable gracias a la combinación de las diferentes capas. También se encuentran aquí tubos con excelente rendimiento mecánico y frente a fuego y humos como el LLPF o el tubo PELT de polietileno que se utiliza en cuadros eléctricos ya que es muy flexible. Color: Gris. Made in Suiza.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS