THOMAS & BETTS - Tuerca abierta PMA CO-FIX M25 poliamida negro - BLN-M25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con reborde - no
Soldable - no
Auto bloqueo - no
Con anillo de nailon - no
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BLN-M25
Ref.Sonepar
457321
EAN
7630030206757
Con reborde:
no
Soldable:
no
Auto bloqueo:
no
Con anillo de nailon:
no
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
0
Anchura de la llave:
0 mm
Rosca de paso:
0 mm
Rosca por pulgada:
0
Rosca izquierda:
no
Altura:
0 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Número RAL:
0
Libre de halógenos:
no
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


