THOMAS & BETTS - Tuerca hexagonal poliamida PG29 negro - BMN-29

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Tuerca hexagonal poliamida PG29 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con reborde - no

  • Soldable - no

  • Auto bloqueo - no

  • Con anillo de nailon - no

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMN-29

Ref.Sonepar

457332

EAN

7630030221163

Con reborde:

no

Soldable:

no

Auto bloqueo:

no

Con anillo de nailon:

no

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

0

Anchura de la llave:

0 mm

Rosca de paso:

0 mm

Rosca por pulgada:

0

Rosca izquierda:

no

Altura:

0 mm

Diámetro exterior:

0 mm

Número RAL:

0

Libre de halógenos:

no

Para aquellas aplicaciones en las que la protección mecánica del cable no es un requerimiento ABB ofrece soluciones para proteger sistemas eléctricos mediante el uso de prensaestopas de alta especificación que proporcionan estanqueidad y fijación óptima de los cables para aumentar la durabilidad del sistema. ABB cuenta con una amplia gama de soluciones, incluyendo productos para aplicaciones industriales, maquinaria y otras instalaciones eléctricas. Además, tienen una gama específica para aplicaciones exigentes, como rangos de temperaturas altas, resistencia a aceites y rayos UV, compatibilidad electromagnética, aplicaciones alimentarias, entornos altamente corrosivos y zonas ATEX. La gama también incluye una variedad de accesorios, como contratuercas, tapones, y ampliadores y reductores, para asegurar una instalación adecuada y segura. Las contratuercas y accesorios prensas son componentes importantes para complementar a los prensaestopas y garantizar así la seguridad y la estanqueidad en las instalaciones eléctricas y electrónicas. Disponibles en materiales resistentes como acero inoxidable, latón niquelado y poliamida están diseñados para fijar los prensaestopas al panel o al equipo de manera firme y segura. Además, su diseño de rosca permite una fácil instalación y desmontaje en caso de mantenimiento o reparación. También se incluyen dentro de esta gama otros componentes como arandelas, juntas tóricas y adaptadores, que permiten una conexión segura y estanca entre los prensaestopas y otros componentes del sistema eléctrico. Estos componentes están pensados para resistir y para cumplir con los estándares de seguridad y calidad establecidos por las normativas internacionales como RoHS, REACH, UL, etc. Color: Negro. Made in Alemania.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS