THOMAS & BETTS - TUERCA LATON NIQ. M20 - D4320104

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - TUERCA LATON NIQ. M20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 20

  • Rosca de paso - 150 mm

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

D4320104

Ref.Sonepar

1275714

EAN

3661458038990

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

20

Rosca de paso:

150 mm

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Tratamiento de superficie:

Niquelado

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Forma:

Hexagonal

Con conexión a tierra:

no

La referencia 7TCA303465R0353 se trata de: TUERCA, LATON NIQUEL, M20.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS