THOMAS & BETTS - Tuerca latón niquelado M16 - D4316107

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Tuerca latón niquelado M16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 16

  • Rosca de paso - 150 mm

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

D4316107

Ref.Sonepar

1275983

EAN

3661458038976

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

16

Rosca de paso:

150 mm

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Tratamiento de superficie:

Niquelado

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Forma:

Hexagonal

Con conexión a tierra:

no

TUERCA LATON NIQ. M16

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS