THOMAS & BETTS - Tuerca latón niquelado M40 - D4340102

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Tuerca latón niquelado M40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 40

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

  • Tratamiento de superficie - Niquelado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

D4340102

Ref.Sonepar

1275984

EAN

3661458039089

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

40

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Tratamiento de superficie:

Niquelado

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Forma:

Hexagonal

Con conexión a tierra:

no

TUERCA LATON NIQ. M40

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS