THREELINE - ARO EMP.ULTF.LEDS 18W CUAD.SUPF.BLC.BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
348 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ND20CBCBL
Ref.Sonepar
389772
EAN
8436049267784
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Potencia máxima del sistema:
18 W
Un producto de THREELINE
Descubra la serie THREELINE


