THREELINE - BOMBILLA LED 7W SMD2835 - GN45-7WE27BC

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - BOMBILLA LED 7W SMD2835

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 7...7 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Tubo, doble extremo

  • Lámpara de filamento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GN45-7WE27BC

Ref.Sonepar

389674

EAN

8436049269832

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

7...7 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

E27

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE